Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 30050035 Aktenordner Karton Blau A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 30050035 Aktenordner Karton Blau A5
Leitz 30050035 Aktenordner Karton Blau A5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26583505
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30050035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Leitz-Ordner
Farbiger Schnellhefter für die schnelle und einfache Ablage von gelochten Unterlagen. Mit Heftmechanik und Plastik-Abdeckstreifen für einen sicheren Halt. - Heftmechanik für Standard-Lochung (80 mm) - Für kaufmännische Heftung und Amtsheftung verwendbar - Mit Beschriftungslinien zur Kennzeichnung des Inhalts - Für Format A5 hoch zur Ablage kleinerer Unterlagen - Für bis zu 250 Blatt (80 g/m²) - Hergestellt aus 100% recyceltem Karton, Blauer Engel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Format
A5
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Recycling papier
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07589*
€ 1,28031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95589*
€ 1,13751
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75589*
€ 0,89951
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74589*
€ 0,88761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,7124*
€ 0,84776
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.