Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 400010103 Aktenordner Karton Bordeaux A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 400010103 Aktenordner Karton Bordeaux A4
Elba 400010103 Aktenordner Karton Bordeaux A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584353
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400010103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Eckspanner ELBA chic, Karton - Mappe für lose Unterlagen in attraktivem, modischem Design - Mit Eckspannergummi - Für ca. 150 DIN A4-Blätter - 5er Pack - Aus festem Karton (RC), 450 g/qm - Für A4 - Größe: 230 x 320 mm (B x H) - Chic-Aufdruck - Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Bordeaux
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
150 Blätter
Mediengewicht
450 g/m²
Befestigungstyp
Gummiband
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
320 mm
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4, eckspanner, eckspanner elba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.