Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 40000055 Aktenordner A4 Polypropylen (PP) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 40000055 Aktenordner A4 Polypropylen (PP) Grün
Leitz 40000055 Aktenordner A4 Polypropylen (PP) Grün
Leitz 40000055 Aktenordner A4 Polypropylen (PP) Grün
Leitz 40000055 Aktenordner A4 Polypropylen (PP) Grün
Leitz 40000055 Aktenordner A4 Polypropylen (PP) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584512
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40000055
EAN/GTIN:
     4002432318087
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hochwertige Sichthülle für den täglichen Gebrauch zur Ablage von Unterlagen.

- Aus genarbter, dokumentenechter und recycelbarer 0,13 mm PP-Folie
- Greifausschnitt erleichtert das Entnehmen und Einlegen von Dokumenten
- Öffnung oben und rechts
- Für Format A4
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grün
Ausrichtung
Porträt
Kopiergeschützt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
313 mm
Gewicht
10 g
Dicke
0.13 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1841*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,37471*
€ 0,4459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2666*
€ 0,31725
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2466*
€ 0,29345
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2366*
€ 0,28155
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 0,2241*
€ 0,26668
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41003003
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.