Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel DP742 Visitenkarte Laser/Inkjet Grau 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel DP742 Visitenkarte Laser/Inkjet Grau 100 Stück(e)
Sigel DP742 Visitenkarte Laser/Inkjet Grau 100 Stück(e)
Sigel DP742 Visitenkarte Laser/Inkjet Grau 100 Stück(e)
Sigel DP742 Visitenkarte Laser/Inkjet Grau 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584619
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
Stilvolle PC-Visitenkarten mit beidseitiger Marmor-Struktur, Farbe grau, und einer Grammatur von 225 g/m2, FSC®-zertifiziert, sind ideal zum schnellen und einfachen Gestalten und Drucken am eigenen PC und Drucker. Einfaches Heraustrennen durch 3C-Technologie: glatter Schnitt rundum ohne Perforation. Die Visitenkarten sind vielseitig einsetzbar beispielsweise für Events, Messen oder geschäftlichen und privaten Kontaktaustausch. Für alle InkJet- und (Farb-)Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet. In der Packung sind 10 Blatt DIN A4 bzw. 100 Karten im Format 85x55 mm enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Produktfarbe
Grau
Mediengewicht
225 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
55 mm
Lieferumfang
Blätter pro Packung
10 Blätter
Karten pro Blatt
10
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Karten (ab € 0,0717* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 31,01*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 17,66*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,12*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,05*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,64*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 2,96*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,25*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,97*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,49*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,67*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,24*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,88*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,63*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,25*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.