Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel LP799 Visitenkarte Laser/Inkjet Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sigel LP799 Visitenkarte Laser/Inkjet Weiß
Sigel LP799 Visitenkarte Laser/Inkjet Weiß
Sigel LP799 Visitenkarte Laser/Inkjet Weiß
Sigel LP799 Visitenkarte Laser/Inkjet Weiß
Sigel LP799 Visitenkarte Laser/Inkjet Weiß
Sigel LP799 Visitenkarte Laser/Inkjet Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584686
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
PC-Visitenkarten hochweiß, satiniert, mit abgerundeten Ecken und einer Grammatur von 225 g/m2, FSC®-zertifiziert, sind ideal zum schnellen und einfachen Gestalten und Drucken am eigenen PC und Drucker. Einfaches Heraustrennen durch 3C-Technologie: glatter Schnitt rundum ohne Perforation. Die Visitenkarten sind vielseitig einsetzbar beispielsweise für Events, Messen oder geschäftlichen und privaten Kontaktaustausch. Für alle Inkjet- und (Farb-)Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet. In der Packung sind 40 Blatt DIN A4 bzw. 400 Karten im Format 85x55 mm enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Produktfarbe
Weiß
Ausführung
Satin
Mediengewicht
225 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
55 mm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
400 Blätter
Blätter pro Packung
40 Blätter
Karten pro Blatt
10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,0464* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,78*
€ 30,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,16*
€ 29,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,45*
€ 26,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 31,01*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 17,66*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,12*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,05*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,64*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 2,96*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,25*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,97*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,49*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,67*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,24*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,88*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,63*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,25*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.