Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel LP797 Visitenkarte Laser/Inkjet Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sigel LP797 Visitenkarte Laser/Inkjet Weiß
Sigel LP797 Visitenkarte Laser/Inkjet Weiß
Sigel LP797 Visitenkarte Laser/Inkjet Weiß
Sigel LP797 Visitenkarte Laser/Inkjet Weiß
Sigel LP797 Visitenkarte Laser/Inkjet Weiß
Sigel LP797 Visitenkarte Laser/Inkjet Weiß
Artikel-Nr.:
     505-8200140
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
PC-Visitenkarten hochweiß, satiniert, mit einer Grammatur von 225 g/m2, FSC®-zertifiziert, sind ideal zum schnellen und einfachen Gestalten und Drucken am eigenen PC und Drucker. Einfaches Heraustrennen durch 3C-Technologie: glatter Schnitt rundum ohne Perforation. Die Visitenkarten sind vielseitig einsetzbar beispielsweise für Events, Messen oder geschäftlichen und privaten Kontaktaustausch. Für alle Inkjet- und (Farb-)Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet. In der Packung sind 100 Blatt DIN A4 bzw. 1000 Karten im Format 85x55 mm enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Produktfarbe
Weiß
Ausführung
Satin
Mediengewicht
225 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
55 mm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
1000 Blätter
Blätter pro Packung
100 Blätter
Karten pro Blatt
10
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,62*
€ 47,45*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 35,97*
€ 47,45*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 35,84*
€ 47,63*
8 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 36,08*
€ 47,84*
1 Tag
6
pro Packung
€ 5,95*
ab € 36,86*
€ 48,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,45*
€ 56,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,91*
€ 54,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,41*
€ 51,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,61*
€ 49,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,90*
€ 46,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,62*
€ 41,20
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Karten (ab € 0,03462* pro Karte)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 31,01*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 17,66*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,12*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,05*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,64*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 2,96*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,25*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,97*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,49*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,67*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,24*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,88*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,63*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,25*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.