Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 256 226 Kugelschreiber Schwarz, Blau, Grün, Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 256 226 Kugelschreiber Schwarz, Blau, Grün, Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber
Wedo 256 226 Kugelschreiber Schwarz, Blau, Grün, Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26585947
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     256 226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.