Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 500 N Gelb 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 500 N Gelb 10
Edding 500 N Gelb 10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26586079
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-500N
EAN/GTIN:
     4004764027415
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Schreibspitzen
permanentmarker edding
Ersatzspitze edding 500 N. Für Permanentmarker edding 500. Keilspitze. Strichstärke: 2 - 7 mm. Verpackungseinheit mit 10 Stück Anleitung zum Austauschen der Spitze Die Spitze des Markers kann einfach ausgetauscht werden: - Kappe abziehen und Mundstück abschrauben - Das Mundstück mit der Schreibspitze auf eine feste Unterlage drücken, dass die Spitze nach hinten aus dem Mundstück gedrückt wird. Um Verunreinigungen zu verhindern, bitte ein Stück Pappe unterlegen. - Das Spitzenende mit einer Zange oder ähnlichem ganz aus dem Mundstück herausziehen. - Die neue Spitze von hinten in das Mundstück einführen und durch vorsichtigen Druck auf eine feste Unterlage in die richtige Position schieben. - Stift wieder zusammenschrauben. - Etwas abwarten, bis die Spitze mit Tinte getränkt ist. Jetzt ist der Stift wieder schreibbereit. Den Stift wieder mit der Kappe verschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Anzahl Spitzen
10
Weitere Suchbegriffe: permanent marker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,887*
€ 1,05553
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,839*
€ 0,99841
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.