Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 3000 N Gelb 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 3000 N Gelb 10
Edding 3000 N Gelb 10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26588856
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000N
EAN/GTIN:
     4004764029617
Suchbegriffe:
Schreibspitzen
schreibspitzen edding
Ersatzspitze edding 3000 N. Für Permanentmarker edding 3000. Rundspitze. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Anleitung zum Austauschen der Spitze Die Spitze des Markers kann einfach ausgetauscht werden: - Kappe abziehen und Mundstück abschrauben - Das Mundstück mit der Schreibspitze auf eine feste Unterlage drücken, dass die Spitze nach hinten aus dem Mundstück gedrückt wird. Um Verunreinigungen zu verhindern, bitte ein Stück Pappe unterlegen. - Das Spitzenende mit einer Zange oder ähnlichem ganz aus dem Mundstück herausziehen. - Die neue Spitze von hinten in das Mundstück einführen und durch vorsichtigen Druck auf eine feste Unterlage in die richtige Position schieben. - Stift wieder zusammenschrauben. - Etwas abwarten, bis die Spitze mit Tinte getränkt ist. Jetzt ist der Stift wieder schreibbereit. Den Stift wieder mit der Kappe verschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Anzahl Spitzen
10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.