| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26596504 Herst.-Nr.: 96130/82 EAN/GTIN: 4004353110214 |
| |
|
| | |
| Das ist seit 65 Jahren der Grund für unsere Leidenschaft, mit „brillianten“ Leuchten Licht in das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu bringen. Mit dieser Mission legen wir auch ganz besonderen Wert auf internationales Trendscouting und marktnahe Kreation moderner und innovativer Leuchten-Designs.
Als einer der führenden Markt-Lieferanten in Europa bieten wir Ihnen ein vollkommenes und einmaliges Sortiment an Innen- und Außenleuchten für Wohnbereiche und Gärten. Zusammen mit unseren Partnern verfügen wir über ein Gesamt-Portfolio von ca. 8.000 verschiedenen Leuchten.
Nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen unserer Umwelt wird immer wichtiger – selbstverständlich auch für uns. Seit einigen Jahren verfügen wir daher neben LED auch über ein zukunftsweisendes Sortiment an LED-Leuchtmitteln, mit dem wir fortwährend innovative Impulse setzen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm | | Höhe | 120 mm | Design | Typ | Wandbeleuchtung für den Außenbereich | | Produktfarbe | Edelstahl | | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Geeignet für den Außenbereich | Garten, Terrasse | | Schutzart | I | | Glasfarbe | Weiß | | Lichtstil | Modern | | Zertifizierung | CE | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Gesamtleistung | 60 W | | Maximum Watt der Ersatzlampe | 60 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, energiesparlampe mit schraubsockel e27, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip 44 |
| | |
| |