Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 24867900 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rapid 24867900 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid 24867900 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     690-749004
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24867900
EAN/GTIN:
     6102015024553
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Heftklammern aus starkem Draht mit scharfen Enden garantieren eine sehr gute Durchdringung des Papiers mit elektrischen Heftgeräten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Schenkellänge
7 mm
Kapazität
5000 Heftklammern
Material
Galvanisiertes Metall
Produktfarbe
Zink
Heftkapazität
30 Blätter
Kompatibilität
100E, 105 E, 106E
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Höhe
27 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
19
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,48*
€ 8,69*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,85*
€ 8,73*
9 Tage
18
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,93*
€ 9,27*
1 Tag
19
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,52*
€ 11,42*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,07*
€ 14,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24867600
ab € 0,30*
Ähnlich
Rapid
24863400
ab € 0,50*
Ähnlich
Rapid
24867400
ab € 2,62*
Ähnlich
Rapid
24867700
ab € 1,22*
Ähnlich
Rapid
24869300
ab € 0,90*
Ähnlich
Rapid
24869900
ab € 1,41*
Ähnlich
Rapid
24869500
ab € 1,10*
Ähnlich
Rapid
24869600
ab € 1,11*
Ähnlich
Rapid
24869100
ab € 0,72*
Ähnlich
Rapid
24869200
ab € 0,82*
Ähnlich
Rapid
24869800
ab € 1,30*
Ähnlich
Rapid
24860000
ab € 1,83*
Ähnlich
Rapid
24860100
ab € 4,43*
Ähnlich
Rapid
24862100
ab € 1,32*
Ähnlich
Rapid
24861300
ab € 0,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.