| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26727972 Herst.-Nr.: TC 75812 EAN/GTIN: 4017538008138 |
| |
|
| | |
| - Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz cross-over. - Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker. - Haube: vergossen. - Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm. - Aufbau Kabel: AWG 27/7 Halogenfrei. - Adern Material: Kupfer. - Stecker Material: CuZnNi. - Kontaktoberfläche: vergoldet.
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 27/7 | | Frequenz | 250 MHz | | Plug | Ja | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |