Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 2353208 Klemmbrett A3 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 2353208 Klemmbrett A3 Aluminium
MAUL 2353208 Klemmbrett A3 Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26760418
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     23532-08
EAN/GTIN:
     4002390053051
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Die Aluminium-Schreibplatte für Preisbewusste
    - Edel: Platte aus eloxiertem Aluminium
    - Grifffreundlich: Abgerundete Kanten
    - Vielfältig: Große Auswahl an Formaten

    - Kräftig: Flache, vernickelte Bügelklemme mit Griffmulde
    - Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
    - Klemmweite ca. 0,8 cm
    - Plattenstärke 0,1 cm
    - Recycelbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Format
A3
Material
Aluminium
Anzahl
1
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Höhe
327 mm
Tiefe
15 mm
Dicke
1 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.