Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks Cat7, 1m Netzwerkkabel Weiß SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks Cat7, 1m Netzwerkkabel Weiß SF/UTP (S-FTP)
shiverpeaks Cat7, 1m Netzwerkkabel Weiß SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26771388
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75511-W
EAN/GTIN:
     4017538004611
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
BASIC-S--Patchkabel, cat 7, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, weiß, 1,0m
- Patchkabel, cat 7, 600 MHz, S/FTP PIMF, Halogenfrei
- Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
- Belegung: TIA/EIA 568B
- Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 80x0,12mm
- Kabelaufbau: AWG 26/7
- Adern Material: Kupfer
- Stecker Material: vergoldet 3µ
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
600 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-0.25B
ab € 0,89*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-0.5B
ab € 1,02*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-B
ab € 1,31*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75520-B
ab € 6,60*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75525-B
ab € 9,70*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75512-B
ab € 1,90*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75526-B
ab € 12,50*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75513-B
ab € 2,44*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75530-B
ab € 18,32*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75515-B
ab € 3,63*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75517-B
ab € 5,15*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-0.25Y
ab € 0,89*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-0.5Y
ab € 1,02*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-Y
ab € 1,29*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75520-Y
ab € 6,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.