| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26771967 Herst.-Nr.: 5000295 EAN/GTIN: 4051661010842 |
| |
|
| | |
| Rapid Elektrisches Heftgerät 10BX kontaktlos Kompaktes, mobiles, batteriebetriebenes Heftgerät für den Einsatz auf dem Schreibtisch, an der Rezeption, unterwegs oder im Home Office. Zum besseren Schutz muss das Heftgerät nicht berührt werden, so ist hygienisches Heften durch kontaktlosen Gebrauch möglich. Weitere Informationen: Technische Details | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | | Konformitätsbescheinigungen | CE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 55 mm | | Tiefe | 155 mm | | Höhe | 74 mm | | Gewicht | 320 g | Energie | Energiequelle | Akku | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA | Merkmale | Dauerhafte Klammern | Ja | | Heftkapazität | 10 Blätter | | Klammertyp | Standard-Clinch | | Heftklammern, Beladesystem | Vorderseite | | Ausladung (max.) | 10 mm | | Material | Metall, Kunststoff | | Produktfarbe | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Handtacker, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, elektrohefter rapid, elektro hefter |
| | |
| |