Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 19401 Magazin- & Buch-Cover Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO weiß
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO weiß
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO weiß
Heftschoner A4 SCHOOLYDOO weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26787140
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19401
EAN/GTIN:
     4008705194013
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.