Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird Type F/C19 1.8m Schwarz Netzstecker Typ F C19-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird Type F/C19 1.8m Schwarz Netzstecker Typ F C19-Koppler
Gembird Type F/C19 1.8m Schwarz Netzstecker Typ F C19-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26795386
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PC-186-C19
EAN/GTIN:
     8716309072922
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsstrom
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss 1
Netzstecker Typ F
Anschluss 2
C19-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.