| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26795419 Herst.-Nr.: A6WN01H EAN/GTIN: 0039281058264 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Konica Minolta | | Kompatibilität | bizhub 4020 | | Schwarztoner Seitenleistung | 20000 Seiten | | Druckleistung (schwartz, ISO/IEC 19798), ungefähr | 20000 Seiten | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Konica Minolta Toner, Konica Toner, Lasertoner Konica Minolta, Lasertoner Minolta, Lasertoner QMS, Minolta Toner, Toner Cartridge Konica Minolta, Toner Cartridge Minolta, Toner Cartridge QMS, Toner Konica Minolta, Toner Minolta, Toner QMS, Tonerkartusche Konica Minolta, Tonerkartusche Minolta, Tonerkartusche QMS, Tonerkassette Konica Minolta, Tonerkassette Minolta, Tonerkassette QMS, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner minolta qms, konica minolta toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |