Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 702.51 Beleuchtungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 702.51 Beleuchtungsstecker
Paulmann 702.51 Beleuchtungsstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26803272
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70251
EAN/GTIN:
     4000870702512
YourLED Verbindungskabel 5 m Weiß, Kunststoff
YourLED Verbindungskabel zur Verlängerung oder Überbrückung von Distanzen bis zu 5 Metern, zum Ausgleich von Unebenheiten sowie für die Verlegung in engen Radien oder zum Wechsel in der Verlegungsebene.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstecker
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
13 mm
Höhe
5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70204
ab € 3,64*
Zubehör
Paulmann
70215
ab € 2,47*
Zubehör
Paulmann
70254
ab € 12,03*
Zubehör
Paulmann
70255
ab € 15,31*
Zubehör
Paulmann
70459
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.