Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2523102 Antistatische Matte Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Helit H2523102 Antistatische Matte Transparent
Helit H2523102 Antistatische Matte Transparent
Helit H2523102 Antistatische Matte Transparent
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2523102
Herst.-Nr.:
     H2523102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Antistatikmatten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
1 mm
Breite
530 mm
Tiefe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,28*
€ 7,68*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,41*
€ 8,82*
10 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,008*
€ 11,016*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.