| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-26811856 Herst.-Nr.: 75001102 EAN/GTIN: 4250580438182 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit unseren RaceRoom Home Simulatoren haben wir uns zum Ziel gesetzt, PC- und Konsolenspielern gleichermaßen einen hochwertigen, robusten und funktionellen Rahmen/Sitz zum Aufbau eines eigenen Heim-Rennsimulators zur Verfügung zu stellen.
Mit zahlreichen Sonderlösungen und Upgrade-Optionenermöglichen wir eine individuelle Aufrüstung des Simulators, die auf dem Markt einzigartig ist. Für alle Fans von Fun & Action bieten wir realitäts-nahes Rennsportfeeling und somit ein unvergleichliches Spielerlebnis für Zuhause, Büro oder sonstige Örtlichkeiten.
Mit einem RaceRoom Gameseat sind in Zukunft alle Rennsessions nahezu so real, als ob Sie in einem echten Rennwagen unterwegs wären. Beeindrucken Sie Freunde und Gäste durch das außerordentliche Design -unser Home Simulator ist ein absoluter Eyecatcher.
- Stabiler Rohrrahmen mit Rennsitz - Halterung für Lenkrad und Pedalerie - Montageanleitung und Befestigungsmaterial - Spielesitz für PC, Playstation, X-Box, Logitech, Trustmaster, Fanatec
Spitzenmäßig in Verarbeitung und Ergonomie Unser Gameseat RR3055 besteht aus einem stabilen Stahlgerüst mit schwarzer Pulverbeschichtung, verstellbarer Lenkradplatte und einer ergonomisch optimierten Pedalauflage sowie einem stufenlos verstellbaren Sportsitz mit GFK Rückenlehne und Kunstleder-Bezug mit ansprechenden RaceRoom Logos. Flexibel, kompakt und transportabel Jeder Home Simulator wird zu Ihnen in einer kompakten Versandbox geliefert und ist auch durch ungeübte in nur wenigen Minuten einsatzbereit. Zusammengebaut benötigt unser Simulator durch den stufenlos verstellbaren Rahmen nur sehr wenig Platz und kann daher platzsparend verstaut werden.
Technische Daten und Infos - Geeignet für Lenkrad- und Pedalsets von Logitech, Thrustmaster, Fanatec. Für Fanatec Pedale wird Adapterplatte 75120202 benötigt. - Kompatibel für Spielkonsolen und PC - Schnell und einfach montieren und wieder zerlegen - Ausführliche Aufbauanleitung, sowie benötigtes Werkzeug sind im Lieferumfang enthalten - Stabiles Stahlgerüst mit schwarzer Pulverbeschichtung - Solide Lenkradhalterung voll längenverstellbar - Ergonomisch optimierte Pedalauflage - stufenlos verstellbaren Sportsitz mit GFK Rückenlehne und Kunstleder-Bezug mit ansprechenden RaceRoom Logos - Rahmen stufenlos in der Länge verstellbar und daher für nahezu jede Körpergröße anpassbar - viele Möglichkeiten zum Upgrade durch zahlreiche Zubehörteile Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Konsolen-Gamingstuhl | ![](/p.gif) | Sitztyp | Gepolsterter, ausgestopfter Sitz | ![](/p.gif) | Sitzfarbe | Schwarz, Rot | ![](/p.gif) | Einstellbare Rückenlehne | Ja | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | Ergonomie | Rennrad-/Flugständer enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Verstellbare Lenkradhöhe | Ja | ![](/p.gif) | Einstellbare Pedalplatte | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |