Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-C5ED8UG0050A40A40-E Netzwerkkabel Grün 5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller IE-C5ED8UG0050A40A40-E Netzwerkkabel Grün 5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Weidmüller IE-C5ED8UG0050A40A40-E Netzwerkkabel Grün 5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26819840
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1177240000
EAN/GTIN:
     4032248971107
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Industrial Ethernet Verbindungstechnik von Weidmüller bietet die optimale Lösung für die Infrastruktur Ihrer Maschine, Anlage oder Fabrikhalle. Sie erhalten die gesamte Verbindungstechnik aus einer Hand.
Ihre Vorteile:
- IEC-genormte Steckverbinder in den Varianten 1, 4, 5, 6 und 14
- durchgängig in Cat.6A bei der STEADYTEC® - Technolgie
- konfektionierte Kabel und Meterware
- Kupferkabel und Lichtwellenleiter-Kabel
- in IP20 und IP67
- alle relevanten Industrieanschlüsse: RJ45, M12, SC, ...
- umfassendes Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.8 mm
Gewicht
220 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Sonstige Funktionen
Kabeldurchmesser
6.3 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leiterart
Mehrdrahtig
AWG Kabelgröße
26/7
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.