Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05135233001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05135233001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05135233001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05135233001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05135233001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26821041
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135233001
EAN/GTIN:
     4013288112699
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
44 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Schraubendreher-Bits Größe
5 IP,
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135230001
ab € 14,71*
Ähnlich
Wera
05135235001
ab € 14,24*
Ähnlich
Wera
05135231001
ab € 14,70*
Ähnlich
Wera
05135232001
ab € 14,77*
Ähnlich
Wera
05135234001
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.