Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 196200015 Stromkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 196200015 Stromkabel Schwarz
Kopp 196200015 Stromkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26821410
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     196200015
EAN/GTIN:
     4008224292405
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
PRCD-S, IP55, 230 VAC, 16A, I?n 30mA, 3-polig schaltend, Prüfzeichen: VDE, GS der BG Köln
Weitere Informationen:
Technische Details
Max. Leistung
3600 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.