Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05135222001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05135222001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05135222001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05135222001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05135222001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26823061
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135222001
EAN/GTIN:
     4013288112651
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
wera bit torx
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
44 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Schraubendreher-Bits Größe
TX 3
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135220001
ab € 11,22*
Ähnlich
Wera
05135221001
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.