Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 890-213 Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 890-213 Drahtverbinder Schwarz
Wago 890-213 Drahtverbinder Schwarz
Wago 890-213 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26826910
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchtenklemme
Stecker; ohne Zugentlastungsgehäuse; 3-polig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 85 °C
Technische Details
Anzahl Anschlüsse
3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.4 g
Breite
15 mm
Tiefe
34.1 mm
Höhe
11.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Spannung
250 V
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3076*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6176*
€ 1,92494
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5076*
€ 1,79404
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3076*
€ 1,55604
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2001
ab € 16,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-121
ab € 0,222*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-311
ab € 0,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-523
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.