Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 890-1615 Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 890-1615 Drahtverbinder Schwarz
Wago 890-1615 Drahtverbinder Schwarz
Wago 890-1615 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26826917
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-1615
EAN/GTIN:
     k.A.
T-Verteiler; 1 x Stecker / 2 x Buchse; 2-polig; für "Fliegende Verbindungen"; mit 3. Verriegelungsklinke; 100 % fehlsteckgeschützt; steckbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 85 °C
Technische Details
Anschluss 1
1 x plug
Anschluss 2
2 x socket
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.356 g
Breite
13.5 mm
Tiefe
53.9 mm
Höhe
39.65 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Spannung
250 V
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3192*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,9892*
€ 3,55715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7892*
€ 3,31915
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3192*
€ 2,75985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.