Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
Wago 890-102 Drahtverbinder Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-26826961
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
890-102
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
leistungsstecker 2 polig
Buchse; mit Zugentlastungsgehäuse; 2-polig; für Leitungsdurchmesser 3,8 - 8,2 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 85 °C
Technische Details
Anzahl Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.614 g
Breite
15.6 mm
Tiefe
61.6 mm
Höhe
13.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Spannung
250 V
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
leistungsstecker
,
wago leistungsstecker
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,922*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,262*
€ 2,69178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,142*
€ 2,54898
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,922*
€ 2,28718
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
890-121 - Verriegelungsklinke, mit Handbetätigung, weiß
WAGO Kontakttechnik
890-121
ab € 0,22282*
Zubehör
897-2001 - Wago Schutzkappe, Größe1, für Buchsen und Stecker, PVC, rot
WAGO Kontakttechnik
897-2001
ab € 16,17*
Zubehör
WAGO Befestigungsadapter Weiß 1 St.
WAGO Kontakttechnik
890-311
ab € 0,5541*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen