Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-490 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26827180
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
4 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7824*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9836*
€ 1,17048
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9052*
€ 1,07719
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8628*
€ 1,02673
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,8036*
€ 0,95628
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,7824*
€ 0,93106
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-440
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.