Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 30400085 Sammelmappe Karton Grau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 30400085 Sammelmappe Karton Grau A4
Leitz 30400085 Sammelmappe Karton Grau A4
Leitz 30400085 Sammelmappe Karton Grau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26837068
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30400085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Spiral-Hefter
Praktischer Hefter für bequemes Arbeiten. Durch Lösen der Hakendeckschiene können die Spiralen wie ein Buchrücken gebogen werden. Dadurch kann man wie in einem Buch blättern und die einzelnen Seiten bis zum Rand ohne Knicken bequem beschreiben und lesen. Optimal für eine häufige Nutzung.

- Mit Spiralmechanik für Standard-Lochung (80 mm)
- Mit Beschriftungslinien zur Kennzeichnung des Inhalts
- Für kaufmännische Heftung und Amtsheftung verwendbar
- Hochwertiger 100% Primärkarton, FSC® zertifiziert
- Für bis zu 250 Blatt (80 g/m²)
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grau
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Recycling papier
Ja
Recyclebar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6122*
€ 3,10852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2222*
€ 2,64442
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1022*
€ 2,50162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020085
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.