Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MSTBVA 2,5 HC/ 2-G Anschlussblock 2P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MSTBVA 2,5 HC/ 2-G Anschlussblock 2P Grün
Phoenix Contact MSTBVA 2,5 HC/ 2-G Anschlussblock 2P Grün
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918600273
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1924198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
8.6 mm
Höhe
15.9 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2905*
€ 0,4162*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3118*
€ 0,4318*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3281*
€ 0,4581*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3528*
€ 0,4928*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,357*
€ 0,497*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4162*
€ 0,49528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3905*
€ 0,4647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3305*
€ 0,3933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3205*
€ 0,3814
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2905*
€ 0,3457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,023*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,0626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.