Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1686130000 Kabelmarkierer Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1686130000 Kabelmarkierer Gelb 1 Stück(e)
Weidmüller 1686130000 Kabelmarkierer Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26855158
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1686130000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Höhe
11 mm
Paketgewicht
31 g
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Betriebstemperatur
-29 - 80 °C
Zertifizierung
ROHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.