Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68859 Drahtverbinder RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68859 Drahtverbinder RJ-45 Weiß
Goobay 68859 Drahtverbinder RJ-45 Weiß
Goobay 68859 Drahtverbinder RJ-45 Weiß
Goobay 68859 Drahtverbinder RJ-45 Weiß
Goobay 68859 Drahtverbinder RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26855421
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68859
EAN/GTIN:
     4040849688591
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
14.5 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
AWG Kabelgröße
22/26
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
72501
ab € 0,41*
Zubehör
Goobay
93828
ab € 0,17*
Zubehör
Goobay
93829
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.