Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
KVM Extender
>
Artikel
InLine DVI USB KVM Extender, Verlängerung über UTP, mit Audio, bis 50m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-26856502
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
61640
EAN/GTIN:
4043718219537
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender
Der DVI-KVM Extender mit Audio verlängert den Abstand Ihrer DVI-Anzeige bis zu 50m von Ihrer DVI-Quelle über Cat 5e-Kabel. Durch Cat 5e-Kabel erhalten Sie eine einfache, zuverlässige Verbindung, die das in den meisten modernen Bürogebäuden übliche Verkabelungssystem nutzt. Die hochmoderne Technologie des 61640 ermöglicht Übertragung des A/V-Signals über zwei Cat.5e-Kabel. Wenn Sie echtes EDID benötigen, kann auch das einfach über die Cat 5e-Kabel übertragen werden. Mit Stereo-Audiounterstützung und den beliebten Breitbildformaten bietet der 61640 kristallklare Bild- und Tonqualität in allen Systemen, bei denen Fern-DVI-Anzeigen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-I
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Merkmale
Typ
Receiver
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Technische Details
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
KVM-Extender
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine® Patchkabel, U/UTP, Cat.6A, halogenfrei, AWG23 Kupfer, schwarz, 15m
InLine
77815S
ab € 27,48*
Zubehör
InLine® Patchkabel, U/UTP, Cat.6A, halogenfrei, AWG23 Kupfer, schwarz, 20m
InLine
77820S
ab € 33,94*
Zubehör
InLine® Patchkabel, U/UTP, Cat.6A, halogenfrei, AWG23 Kupfer, schwarz, 25m
InLine
77825S
ab € 40,87*
Zubehör
InLine® Patchkabel, U/UTP, Cat.6A, halogenfrei, AWG23 Kupfer, schwarz, 30m
InLine
77830S
ab € 47,58*
Zubehör
InLine® Patchkabel, U/UTP, Cat.6A, halogenfrei, AWG23 Kupfer, schwarz, 40m
InLine
77840S
ab € 60,77*
Zubehör
InLine® Patchkabel, U/UTP, Cat.6A, halogenfrei, AWG23 Kupfer, schwarz, 50m
InLine
77850S
ab € 73,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen