Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0082 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0082 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz, Silber
LogiLink PA0082 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz, Silber
LogiLink PA0082 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz, Silber
LogiLink PA0082 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz, Silber
LogiLink PA0082 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz, Silber
LogiLink PA0082 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26859686
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0082
EAN/GTIN:
     4052792031072
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Spannungsumwandler
Universal KFZ und LKW Ladeadapter von LogiLink zum laden und betreiben von bis zu drei Geräten mit USB kompatibler Spannungsversorgung. Der Adapter passt in den genormten Anschluss des Zigarettenanzünders im Auto oder LKW. Über die eingebaute LED kann die Ladefunktion kontrolliert werden. Zur Sicherheit verfügt der Adapter über einen eingebauten Überspannungsschutz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Auto
Eingangsspannung
12-24 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
5.1 A
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
118 mm
Paketgewicht
550 g
Leistungen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Energie
DC-Ausgang Volt
+5V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.