Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE 25074 Grillzubehör Pizzastein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE 25074 Grillzubehör Pizzastein
RÖSLE 25074 Grillzubehör Pizzastein
RÖSLE 25074 Grillzubehör Pizzastein
RÖSLE 25074 Grillzubehör Pizzastein
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26877636
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     25074
EAN/GTIN:
     4004293250742
Suchbegriffe:
Backstein Herd
backstein herd
Ideal für die Zubereitung von Pizza, Flammkuchen, Brot u.v.m. auf dem Grill oder im Backofen. Material: Schamott, Griff aus verchromtem Stahl.

Der Pizzastein ist auch für die Nutzung im Backofen geeignet: Aufheizzeit bei maximaler Hitze ca. 25-30 Minuten (Unter- und Oberhitze oder Heißluft, keine Grillstufe).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
65 mm
Durchmesser
410 mm
Merkmale
Typ
Pizzastein
Produktfarbe
Weiß
Material
Stein
Materiallgriff
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.