Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26992054
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1121906101
EAN/GTIN:
     8809298882730
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
Sony
Streulichtblende
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
10/7
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,5
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony E
Feste Brennweite
8 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
1
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
77.8 mm
Länge (mm)
101.1 mm
Gewicht
450 g
Technische Details
Sichtwinkel
180 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,78*
€ 297,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,28*
€ 287,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.