Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC SLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC SLR Schwarz
Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC SLR Schwarz
Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC SLR Schwarz
Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC SLR Schwarz
Samyang 85mm F1.4 AS IF UMC SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26992081
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1111206101
EAN/GTIN:
     4056572644513
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Sony
Streulichtblende
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/7
Minimale Blendenzahl
1,4
Naheinstellgrenze
1 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony E
Feste Brennweite
85 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
28.3 - 19.1 °
Anzahl Blendenlamellen
8
Anzahl der aspärischen Linsen
1
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Innenfokussierung(IF)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
78 mm
Filtergröße
72 mm
Länge (mm)
100.7 mm
Gewicht
570 g
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,51*
€ 520,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,33*
€ 512,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,91*
€ 502,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,38*
€ 483,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,63*
€ 456,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.