| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-27004716 Herst.-Nr.: 1622,4809 EAN/GTIN: 4011324816396 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warum KMP? Die Tinten und Toner von KMP passen perfekt, sind mindestens genauso farbintensiv und glänzen mit einem unschlagbaren Preisvorteil gegenüber den Tinten und Tonern der Originalhersteller. Entscheiden Sie sich mit gutem Gewissen für KMP! Tintenpatronen In Sachen Qualität und Leistungen wollen wir keine Kompromisse eingehen. Egal ob wiederverwertete Tintenpatrone oder clevere Neuentwicklung, das Ziel für unsere Produkte ist immer gleich: 100 Prozent kompatibel und so gut wie das Original – zu einem attraktiven Preis. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Gelb | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Epson Expression Home XP-30, XP-102, XP-202, XP-205, XP-302, XP-305, XP-402, XP-405, XP-212, XP-215, XP-315, XP-312, XP-412, XP-415, XP-225, XP-322, XP-325, XP-422, XP-425 | ![](/p.gif) | Seitenergebnis Farbtinte | 180 Seiten | ![](/p.gif) | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Volumen Farbtinte | 3 ml | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone kmp yellow, druckerpatrone, druckerpatrone gelb, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |