| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-27008902 Herst.-Nr.: FUAT50000 EAN/GTIN: 4043158057737 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mehr Sicherheit durch einen persnlichen NotrufDer Secvest Funk-Notrufsender macht Ihre Secvest Funkalarmanlage zu einer Notrufzentrale: Per Knopfdruck setzen Sie damit einen medizinischen Notruf oder einen berfallalarm ber Ihre Funkalarmzentrale ab. Der leichte und kleine Handsender passt in jede Tasche und lsst sich so bequem mitfhren. Ein Knopfdruck gengt und ber das integrierte Whlgert der Secvest kann je nach Einstellung ein Notruf an eine vordefinierte Nummer (z. B. eines Familienmitglieds) oder eine Leitstelle abgesetzt werden. Leicht im Gebrauch und mit langer BatterielebensdauerSo ermglicht der Notrufsender in Kombination mit der Alarmanlage auch lteren oder pflegebedrftigen Menschen ein sorgenfreies Leben in den eigenen vier Wnden. Befestigen lsst sich der Funk-Notrufsender entweder an einem Armband, am Grtel oder aber Sie tragen ihn um den Hals. Der Sender ist gegen Strahlwasser (Schutzklasse IP65) geschtzt und kann daher auch unter der Dusche getragen werden. Mit entsprechenden Batterien (3 V Lithium) hat der Funk-Notrufsender eine Lebensdauer von ca. 5 Jahren. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 55 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 10 g | ![](/p.gif) | Abmessungen (BxTxH) | 44 x 13 x 32 mm | Technische Details | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |