Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6221/2.0 Smart-Home-Aktor Unterputzmontiert Schalt-/Dimm-Aktuator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6221/2.0 Smart-Home-Aktor Unterputzmontiert Schalt-/Dimm-Aktuator
Busch-Jaeger 6221/2.0 Smart-Home-Aktor Unterputzmontiert Schalt-/Dimm-Aktuator
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27009709
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6221/2.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Tastsensor
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes

Busspannung: 24 V

Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm
Einbautiefe: 9 mm

Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schalt-/Dimm-Aktuator
Befestigungstyp
Unterputzmontiert
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, RoHS
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
71 mm
Einbautiefe
9 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0092
ab € 2,73*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0002
ab € 39,34*
Zubehör
Busch-Jaeger
6231-21-212
ab € 2,80*
Zubehör
Busch-Jaeger
6231-22-214
ab € 2,73*
Zubehör
Busch-Jaeger
6232-20-212
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.