Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 135mm T2.2 VDSLR Sony E SLR Teleobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 135mm T2.2 VDSLR Sony E SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm T2.2 VDSLR Sony E SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm T2.2 VDSLR Sony E SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm T2.2 VDSLR Sony E SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm T2.2 VDSLR Sony E SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm T2.2 VDSLR Sony E SLR Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27016336
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1312206101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Manueller Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/7
Objektivtyp
Teleobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,2
Naheinstellgrenze
0.80 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony E
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
135 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
82 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
148.1 mm
Gewicht
845 g
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, objektiv sel, teleobjektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 554,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,49*
€ 739,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,29*
€ 734,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,69*
€ 714,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,26*
€ 702,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,03*
€ 659,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.