Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27021527
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1220302101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Canon
Sonstige Funktionen
Tiefe
64.4 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/8
Objektivtyp
Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Canon M
Feste Brennweite
8 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
167 °
Anzahl Blendenlamellen
6
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
64.4 mm
Gewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,37*
€ 472,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,44*
€ 471,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,33*
€ 458,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,72*
€ 447,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,36*
€ 421,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.