Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27021572
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1322501101
EAN/GTIN:
     8809298881795
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Canon
Sonstige Funktionen
Tiefe
106.1 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/9
Objektivtyp
Ultraweitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,1
Naheinstellgrenze
0.24 m
Maximale Blendenzahl
22
Feste Brennweite
10 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
87 mm
Länge (mm)
106.1 mm
Gewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 479,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,85*
€ 631,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,18*
€ 627,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,67*
€ 611,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,83*
€ 597,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,20*
€ 570,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.