Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 8mm F3.5 UMC Fish-Eye CS II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27021626
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1121902101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
Canon
Streulichtblende
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
10/7
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,5
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Canon EF-M
Feste Brennweite
8 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
1
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
77.8 mm
Länge (mm)
101 mm
Gewicht
460 g
Technische Details
Sichtwinkel
167 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,46*
€ 463,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,07*
€ 461,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,26*
€ 448,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,41*
€ 438,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,61*
€ 412,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.