Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
Videokamera
>
Camcorder Objektiv
>
Artikel
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-27021753
Hersteller:
Samyang
Herst.-Nr.:
F1112103101
EAN/GTIN:
8809298883577
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
70.2 mm
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
12/8
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.20 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Nikon-AE
Feste Brennweite
12 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
77.3 mm
Länge (mm)
70.2 mm
Gewicht
500 g
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kamerazubehör
>
Kameraobjektive
Weitere Suchbegriffe:
Fisheye lens
,
Kameraobjektiv
,
Objektiv
,
Objektive
,
Wechselobjektiv
,
camcorder objektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 564,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,76*
€ 755,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,87*
€ 750,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,39*
€ 743,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,68*
€ 718,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,82*
€ 672,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen