Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 12mm F2.0 NCS CS SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 12mm F2.0 NCS CS SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.0 NCS CS SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.0 NCS CS SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.0 NCS CS SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.0 NCS CS SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27021807
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1220510101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Fujifilm
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Fujifilm
Streulichtblende
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
12/10
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
2
Naheinstellgrenze
0.2 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Fujifilm X
Feste Brennweite
12 mm
Anzahl Blendenlamellen
6
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
72.5 mm
Filtergröße
67 mm
Länge (mm)
57.9 mm
Gewicht
255 g
Technische Details
Sichtwinkel
98.9 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,59*
€ 424,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,49*
€ 424,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,07*
€ 422,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,11*
€ 419,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,60*
€ 413,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.