Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 135mm F2.0 ED UMC SLR Teleobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 135mm F2.0 ED UMC SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm F2.0 ED UMC SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm F2.0 ED UMC SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm F2.0 ED UMC SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm F2.0 ED UMC SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm F2.0 ED UMC SLR Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27021827
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1112202101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Canon
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/7
Objektivtyp
Teleobjektiv
Minimale Blendenzahl
2
Naheinstellgrenze
0.8 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Canon M
Feste Brennweite
135 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
11.7 °
Anzahl Blendenlamellen
9
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
82 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
148 mm
Gewicht
845 g
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, ef-m objektiv, teleobjektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 609,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,06*
€ 812,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,67*
€ 806,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,94*
€ 788,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,80*
€ 762,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,98*
€ 725,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.