Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Objektiv
>
Tilt-Shift-Objektiv
>
Artikel
Samyang 24mm F3.5 ED AS UMC SLR Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-27021844
Hersteller:
Samyang
Herst.-Nr.:
F1110910101
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
16/11
Minimale Blendenzahl
3,5
Naheinstellgrenze
0.2 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Fujifilm X
Feste Brennweite
24 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
86 mm
Filtergröße
82 mm
Länge (mm)
136 mm
Gewicht
745 g
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kamerazubehör
>
Kameraobjektive
Weitere Suchbegriffe:
Shift-Tilt-Objektiv
,
T&S-Objektiv
,
TS-Objektiv
,
Tilt-Shift-Objektiv
,
Reportageobjektive
,
Superweitwinkelobjektive
,
Weitwinkelobjektiv
,
samyang weitwinkelobjektiv
,
shift tilt objektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 896,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,92*
€ 1.178,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,21*
€ 1.177,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,42*
€ 1.150,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,16*
€ 1.106,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,86*
€ 1.067,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen