Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-960 Drahtverbinder D-Sub Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-960 Drahtverbinder D-Sub Grau
Wago 750-960 Drahtverbinder D-Sub Grau
Wago 750-960 Drahtverbinder D-Sub Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27035248
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-960
EAN/GTIN:
     4045454320157
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
D-Sub Feldbus-Stecker
Profibus-Stecker
profibus stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
31.05 g
Breite
45 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-103
ab € 0,502*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.